https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PSRB1-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnd05pOHhNRFV6TnpRek1UZ3lOalEyTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRk5TUWpGZlQxOUNVbDlUUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAxNGQwYzY1ZTRjMzBlZWRiZDExYjlkZWVlZTE4ZjNmYTgzM2I1YjA5MDYyOGY2MjllYTE4ZjgzODBmMzk5NGY
FAG
FAG
6315-M-P5-C2
FAG FAG
描述
FAG 6315-M-P5-C2
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Brass Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
制造商部件号
6315-M-P5-C2
BDI部件号
21856509
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6315-M-P5-C2/p/21856509
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677050113
重量 / Kilogram
3.7
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | C2 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
8.15709
详细描述
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Brass Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米