6318-M-P6-J20AA-R95-120 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PSRB1-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnd05pOHhNRFV6TnpRek1UZ3lOalEyTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRk5TUWpGZlQxOUNVbDlUUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAxNGQwYzY1ZTRjMzBlZWRiZDExYjlkZWVlZTE4ZjNmYTgzM2I1YjA5MDYyOGY2MjllYTE4ZjgzODBmMzk5NGY
21856567 精密球轴承 

FAG FAG

6318-M-P6-J20AA-R95-120

描述

FAG 6318-M-P6-J20AA-R95-120

Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Brass Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing

制造商部件号

6318-M-P6-J20AA-R95-120

BDI部件号
21856567

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677975072
重量 / Kilogram
6.14
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Special Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
13.22772
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Brass Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.693 英寸 | 43 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新