https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PSRB-2SL-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnMU9TOHhNRFF5TWprNU56UTFNRGM0TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZVMVJNWDFOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjdmZDQ1NzNmMzY0NDljMmU4YjEzNGM1MDFkMDM1N2U4YjE5MDIzNTc4NzAxYzc3MTQ0MWNhMjUwMjc5NTBlNQ
NTN
NTN
6907LLUP5
NTN NTN
描述
NTN 6907LLUP5
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 10MM Width; 2 Seals Enclosure; Ultra High Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6907LLUP5
BDI部件号
21537842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6907LLUP5/p/21537842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359420791
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
Ultra High Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 10MM Width; 2 Seals Enclosure; Ultra High Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米