NTN
NTN
7003CDBT+10/GLP5
NTN NTN
描述
NTN 7003CDBT+10/GLP5
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 50MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
7003CDBT+10/GLP5
BDI部件号
1210116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7003CDBT+10-GLP5/p/1210116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359426762
重量 / Kilogram
0.135
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Tandem and Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7003CDBT+10/GLP5
重量/磅
0.298
详细描述
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 50MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米