https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-NL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnd1l5OHhNREk1TXpRMU5EQTNOems0TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZUa3hmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWZjZTM2MTQ5Y2I5NTk3OGU2NGUwZjQxMTRkNDE3OGI3MGM5OTUxZWI4NWQ5NDM1N2ExNTMwOTkxZDFkZDQxZA
NTN
NTN
7006CDB/GNP5
NTN NTN
描述
NTN 7006CDB/GNP5
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 26MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
7006CDB/GNP5
BDI部件号
1210291
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7006CDB-GNP5/p/1210291
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359428414
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7006CDB/GNP5
重量/磅
0.485
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 26MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米