https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoaFpTOHhNRFF6TkRZek16TXpORGd4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjMmM3MDg0MWQ4NzUxMjNlYjRlNjk1NmFmY2VmOGNhZjYxMzJhYzgxNmJlOWU4NjI5NzE4ZTZkN2JmYTA2ZmI
NSK
NSK
7020A5TRSUMP4Y
NSK NSK
描述
NSK 7020A5TRSUMP4Y
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
7020A5TRSUMP4Y
BDI部件号
24666751
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7020A5TRSUMP4Y/p/24666751
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176759710
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7020A5TRSUMP4Y
重量/磅
3.197
详细描述
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米