https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-NL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnd1l5OHhNREk1TXpRMU5EQTNOems0TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZUa3hmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWZjZTM2MTQ5Y2I5NTk3OGU2NGUwZjQxMTRkNDE3OGI3MGM5OTUxZWI4NWQ5NDM1N2ExNTMwOTkxZDFkZDQxZA
NTN
NTN
7022UDTP5
NTN NTN
描述
NTN 7022UDTP5
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 20 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
7022UDTP5
BDI部件号
20392954
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7022UDTP5/p/20392954
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314678800
重量 / Kilogram
3.959
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
20 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Tandem
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 20 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米