NTN
NTN
7024CP5
NTN NTN
描述
NTN 7024CP5
Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
7024CP5
BDI部件号
1211207
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7024CP5/p/1211207
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359435290
重量 / Kilogram
2.069
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7024CP5
重量/磅
4.568
详细描述
Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米