![71901 ACD/HCP4A](/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJneVlTOHhNREl6TnpZM01qa3hORGszTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlEUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJhNmRiZjljYzczZDg0MWJjNmUwNGQxNjg0NDIxYTQ0NjAxMDQ2YzM0ZDg3ZDNiNGQwNzgyOWU0MDY3OTdkYmE)
![71901 ACD/HCP4A](/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJneVlTOHhNREl6TnpZM01qa3hORGszTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlEUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJhNmRiZjljYzczZDg0MWJjNmUwNGQxNjg0NDIxYTQ0NjAxMDQ2YzM0ZDg3ZDNiNGQwNzgyOWU0MDY3OTdkYmE)
SKF
SKF
71901 ACD/HCP4A
SKF SKF
描述
SKF 71901 ACD/HCP4A
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
71901 ACD/HCP4A
BDI部件号
1477652
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/71901-ACD-HCP4A/p/1477652
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
宽度
0.236 英寸 | 6 毫米