https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoaU1pOHhNRFF6TkRZek16SXdNemMwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjBhNDVmNTYxNTU0N2M1Yjk5Zjg1OTNlNmU4NjZhZjhiYjQ0MWIyOTgzM2Y1OWFhMmFlOTJkYTRjOGYwMzFlNw
SKF
SKF
71913 CD/PA9ADBB
SKF SKF
描述
SKF 71913 CD/PA9ADBB
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 90MM Outside Diameter; 26MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
71913 CD/PA9ADBB
BDI部件号
1267314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/71913-CD-PA9ADBB/p/1267314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570603361
重量 / Kilogram
0.404
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.92594
详细描述
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 90MM Outside Diameter; 26MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米