https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-PACB1T-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJneFlTOHhNRFV6TnpRME9UVXlNVEU0TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGZlMDkzMjg2YjhlYmZlYjlmN2NlYjNkNTE4MmE3YjhmYjY5MWU2YThiMzgxNmJmOGVjNjU2MTlhOTg3ZDYzYg
NSK
NSK
7206A5TRDUDMP4Y
NSK NSK
描述
NSK 7206A5TRDUDMP4Y
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Triplex-Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
7206A5TRDUDMP4Y
BDI部件号
24666780
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7206A5TRDUDMP4Y/p/24666780
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176782640
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.283
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Triplex-Universal Mounting Arrangement
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米