https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-PACB1P-O-PL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJobE1pOHhNRFEzT1RFeE5UQTBNamcwTmk5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRXhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmI2ZWZhYWMwNGUxNjE5NzZkNWRiOGYzODNmNDE0NThjNTYxNmM5NTY2NGRmY2RiNzhkZmQwN2YwOTZkNWNjMA
NACHI
NACHI
7206CYDUP4
NACHI NACHI
描述
NACHI 7206CYDUP4
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
7206CYDUP4
BDI部件号
665261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7206CYDUP4/p/665261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893839395
重量 / Kilogram
0.419
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.92594
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米