https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PL-SB-1I1O-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnME1DOHhNREUwTWpFME1ESXpOVGd3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFURjlUUWw4eFNURlBYek13TUZnek1EQXVhbkJufGY0MDExMjRhZjFmOTQ0YjlmOWVlNzIzYmZhY2IwNzkyNmI5YThhZjVkZWQyY2U5NjIyMzdjMTZkNjgwMDk5NDA
FAG
FAG
7207-B-XL-TVP-P5-UL
FAG FAG
描述
FAG 7207-B-XL-TVP-P5-UL ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
7207-B-XL-TVP-P5-UL
BDI部件号
1151693
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7207-B-XL-TVP-P5-UL/p/1151693
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801165952
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
40 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米