https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd6T1M4eE1EYzNNVEF4TkRBeU5USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVRGOVRRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDg5ZDgxOGM5Mjk2ODE5NzYzMTA5OGUyMzE1ZDQ0Nzg1YmQwMjY2MGY0ZDA2MzQ1YjI2N2IxYjRlNmRkYmVjOQ
FAG
FAG
7208-B-XL-TVP-P5-UO
FAG FAG
描述
FAG 7208-B-XL-TVP-P5-UO
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
7208-B-XL-TVP-P5-UO
BDI部件号
1151707
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7208-B-XL-TVP-P5-UO/p/1151707
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801012553
重量 / Kilogram
0.367
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
40 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米