https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-OPEN-STL-7210-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJoa05pOHhNRFV6TnpRME5qTTNOVFExTkM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxQkZUbDlUVkV4Zk56SXhNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWExMzdhNDUxNzc4ZjE5MmEzNTA3NTI2MzAwNzVmNWVlYjk3MDViZjBmYjEwMDFiMTUzZDkxN2VjZjk0NDg1MA
FAG
FAG
7210-B-XL-JP-P5-UL
FAG FAG
描述
INA 7210-B-XL-JP-P5-UL ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Steel Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
7210-B-XL-JP-P5-UL
BDI部件号
24318579
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7210-B-XL-JP-P5-UL/p/24318579
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802251333
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
40 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.065
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Steel Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米