https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-NL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhrT1M4eE1EYzJPVFU0TnpnNU5qTTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlRreGZVMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzJhYjlmYjA5YjI2ZGMyYzg4Mjc2ZTE1OTJiZmVjNjU4YTQ3NzMyMmYwMjhjZGE3OTAxZWFiMDQyZWU5YTE4
1212776
精密球轴承
NTN
NTN
7212CDB/GNP5
NTN NTN
描述
NTN 7212CDB/GNP5
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
7212CDB/GNP5
BDI部件号
1212776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7212CDB-GNP5/p/1212776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359443325
重量 / Kilogram
1.518
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7212CDB/GNP5
重量/磅
3.351
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米