https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJoalppOHhNRFV6TnpRME5qRXhNek14TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxQkZUbDlDVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIxNWJlNzhiNDA0YmViMDU5NWQ2NzU0MjA3M2FmMDg4Mzk5Njk5ZTJkM2MyOWNiNWVkMjAxYzdhOWYxZGM0YWE
FAG
FAG
7217-B-XL-MP-P6-S1-UA80
FAG FAG
描述
FAG 7217-B-XL-MP-P6-S1-UA80
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
7217-B-XL-MP-P6-S1-UA80
BDI部件号
24858514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7217-B-XL-MP-P6-S1-UA80/p/24858514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801282819
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
40 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | With Axial Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
4.519
详细描述
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米