https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-STL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneFlpOHhNRFU0TnpFM056azBNekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVMVJNWDFOQ1h6SkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRmYThlOTJlMTE2MDhhMWViOTA3NjNkN2FiNWYyMTZjYTQ4ZjkzNWFlODMxNzA5ZmRhNTkzMDg3NTJiMDU0OTE
NTN
NTN
7305CDB+16/GNUP-2
NTN NTN
描述
NTN 7305CDB+16/GNUP-2
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 50MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
制造商部件号
7305CDB+16/GNUP-2
BDI部件号
1213210
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7305CDB+16-GNUP-2/p/1213210
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359448894
重量 / Kilogram
0.567
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
Ultra High Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | UP-2 Precision Class
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7305CDB+16/GNUP-2
重量/磅
1.252
详细描述
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 50MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米