https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PL-SB-1I1O-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnME1DOHhNREUwTWpFME1ESXpOVGd3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFURjlUUWw4eFNURlBYek13TUZnek1EQXVhbkJufGY0MDExMjRhZjFmOTQ0YjlmOWVlNzIzYmZhY2IwNzkyNmI5YThhZjVkZWQyY2U5NjIyMzdjMTZkNjgwMDk5NDA
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
7317 BG P/6
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 7317 BG P/6
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
7317 BG P/6
BDI部件号
221827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7317-BG-P-6/p/221827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075152853
重量 / Kilogram
4.41
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
40 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7317 BG P/6
重量/磅
9.99
详细描述
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
1.614 英寸 | 41 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米