https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACTB1-TAC-SU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnd015OHhNRGcyTURVMU9EZzNOamN3TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFgxUkJRMTlUVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdmNTM2YzM2ZTk3NzMwNGYwMzk2YzMwYTk1Nzk0YjU1NDRmM2Q0NTFlYTBlNDMwM2NjMjY1NTc2MjY4MzQzZWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACTB1-TAC-SU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnd015OHhNRGcyTURVMU9EZzNOamN3TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFgxUkJRMTlUVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdmNTM2YzM2ZTk3NzMwNGYwMzk2YzMwYTk1Nzk0YjU1NDRmM2Q0NTFlYTBlNDMwM2NjMjY1NTc2MjY4MzQzZWQ
NSK
NSK
75TAC110ASUC10PN7B
NSK NSK
描述
NSK 75TAC110ASUC10PN7B
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 110MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
75TAC110ASUC10PN7B
BDI部件号
1187889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/75TAC110ASUC10PN7B/p/1187889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176624407
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | Standard Capacity | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
75TAC110ASUC10PN7B
重量/磅
2.425
详细描述
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 110MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米

