https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-BR-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoak5pOHhNRGMyT1RBNU1EUTNPREV4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZRbEpmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTQ1ZmYwOTI4ZDNlMjAyNDFlODhlZjg0OTRjOWRmZmY5ODM1YzVjOWRhYjQxNjNmZGZhYTY5MzhkZTQ1NDQ2ZA
NTN
NTN
7834CDB/GLP5
NTN NTN
描述
NTN 7834CDB/GLP5
Precision Ball Bearing; 170MM Bore; 215MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
7834CDB/GLP5
BDI部件号
1213504
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7834CDB-GLP5/p/1213504
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359455663
重量 / Kilogram
3.459
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7834CDB/GLP5
重量/磅
7.637
详细描述
Precision Ball Bearing; 170MM Bore; 215MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米