https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnMll5OHhNREk1TXpRNE5ETTFOVFl4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRXhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjM4NTE5ZWNkZTc3NDljZGRmMzQzMjVlZDRkMGQ2N2M0MDI4NzBmZjMwYzU4YThhOTY3NTM3YTgzMjk5OTU4OA
NSK
NSK
7909CT1DB/GNP5
NSK NSK
描述
NSK 7909CT1DB/GNP5
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 68MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
7909CT1DB/GNP5
BDI部件号
15056041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7909CT1DB-GNP5/p/15056041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 68MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米