https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-PACB1-2SL-PL-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoaVlpOHhNRFV6TnpReU5qY3hORFkxTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTk1YMUJNWDBOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWZiMzhiOWQ1MDk1MDg3M2FkZTAzZWEzN2QzYzgwMGMwOTE0MDhmYjljZDQ4NTE2NzUxYWRiYTBhNmI4NjFjNQ
NSK
NSK
80BER19XTXV1VSUELP2
NSK NSK
描述
NSK 80BER19XTXV1VSUELP2
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 110MM Outside Diameter; 16MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
80BER19XTXV1VSUELP2
BDI部件号
20838165
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/80BER19XTXV1VSUELP2/p/20838165
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176796753
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Ultra High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.71871
详细描述
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 110MM Outside Diameter; 16MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米