https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PTB1-O-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJneU9DODVPREV5TkRVMU1qWXdNVGt3TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVFWRUl4WDA5ZlUxUk1YMU5DWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNzE0ZmJmZjJiMDQwMzI1ZWVkMTczYWI4MjQ4MjI2YWNiZjg5Mjc0NjFhNGYzOTQxYmFkMjFlZDVjNzRhMmE1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PTB1-O-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJneU9DODVPREV5TkRVMU1qWXdNVGt3TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVFWRUl4WDA5ZlUxUk1YMU5DWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNzE0ZmJmZjJiMDQwMzI1ZWVkMTczYWI4MjQ4MjI2YWNiZjg5Mjc0NjFhNGYzOTQxYmFkMjFlZDVjNzRhMmE1
RMB MINIATURE BRG
RMB MINIATURE BRG
B512-P5P-G48
RMB MINIATURE BRG RMB MINIATURE BRG
描述
RMB MINIATURE BRG B512-P5P-G48
Precision Ball Bearing; 0.197" Bore; 0.472" Outside Diameter; 0.157" Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
B512-P5P-G48
BDI部件号
15016425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B512-P5P-G48/p/15016425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
Not Available
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 0.197" Bore; 0.472" Outside Diameter; 0.157" Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米


