https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnd05TOHhNRGMyT1RJd09Ua3hOelEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVh6SlRURjlRU0Y5VFFsOHlTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ODQ5NzdlZjA2ZGE3NmIwMGEyMjkzOWRhNWVkYTA1ZjRhZDg2OGMxZjM1OGMyMzA4ZDcwMmE1MjEyM2MxOTFl
FAG
FAG
B7011-E-2RSD-T-P4S-TUM
FAG FAG
描述
FAG B7011-E-2RSD-T-P4S-TUM
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
B7011-E-2RSD-T-P4S-TUM
BDI部件号
18101722
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B7011-E-2RSD-T-P4S-TUM/p/18101722
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677597687
重量 / Kilogram
1.115
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Triplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.11
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米