https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1T-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoaU55OHhNRFV6TnpRek5EazNNakU1TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjM4MjBjNmY5MmVmMjQ4NDEwYWViODJiMDQ5NTZiYTY0MjI1YTYyNTM2YzEyOTAzY2E1OThlNDE0ZjRhYjNmYg
FAG
FAG
B7026-E-T-P4S-TBTL
FAG FAG
描述
FAG B7026-E-T-P4S-TBTL
Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 99MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Triplex-Tandem and Back to Back Mounting Arrangement
制造商部件号
B7026-E-T-P4S-TBTL
BDI部件号
24858736
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B7026-E-T-P4S-TBTL/p/24858736
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677026835
重量 / Kilogram
9.33
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Tandem and Back to Back
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
20.5691
详细描述
Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 99MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Triplex-Tandem and Back to Back Mounting Arrangement
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
3.898 英寸 | 99 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米