https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZME1UY3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmE0MjQzYjU5YjRjNWRkODYwOTJkNThjOGIxOTcyMTE1YTEwZmNhYjllMzA0NDhiNGVmOGExNTdmMWZiYTgwNA
FAG
FAG
B71911-E-T-P4S-QUM
FAG FAG
描述
FAG B71911-E-T-P4S-QUM
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 80MM Outside Diameter; 52MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
B71911-E-T-P4S-QUM
BDI部件号
1179951
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B71911-E-T-P4S-QUM/p/1179951
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801455763
重量 / Kilogram
0.697
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.72
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 80MM Outside Diameter; 52MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米