https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-BRPH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoaE1pOHhNRGN4TVRJMk9EY3lNRFkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZRbEpRU0Y5VFFsOHhTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNWRkMzY1NzgwYmFhYTg5MmYxM2UxNmMzNTZjNjlmMDk1ZmNiYjkxMjdhZjdjYTMyZjE4ZjhiMjBhNWE2NTA3
SKF
SKF
BA2B 459424
SKF SKF
描述
SKF BA2B 459424
Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree | 35 Degree Contact Angle; Phenolic | Brass Cage Material
制造商部件号
BA2B 459424
BDI部件号
1299182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BA2B-459424/p/1299182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577312822
重量 / Kilogram
12.69
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree | 35 Degree
预加载
None
滚道类型
2 Rib Inner Ring and Outer Ring | 1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic | Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row Thrust Pack | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BA2B 459424
重量/磅
28.003
详细描述
Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 | ABEC 1 | ISO P0 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree | 35 Degree Contact Angle; Phenolic | Brass Cage Material
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米