https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-2I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnM1pTOHhNRFV6TnpRek56YzFOelEzTUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3lUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjJlNzE2YzIxNTkwODY5N2M1MDZlZTVlYWQ4ZDA5OWU0M2Q3MzRkYzIyYmU2ZDgwNTc3YWI4ZDQ2ODg0ZjBjYQ
FAG
FAG
BAX70-F-T-P4S-DBL
FAG FAG
描述
FAG BAX70-F-T-P4S-DBL
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 30 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
制造商部件号
BAX70-F-T-P4S-DBL
BDI部件号
24858806
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BAX70-F-T-P4S-DBL/p/24858806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369888393
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
30 Degree
预加载
Light
滚道类型
2 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
2.60145
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 30 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米