https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-1I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnell5OHhNRFEzT1RFeE56UXdNakUwTWk5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eFNUSlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYyNDVmMTA5YTk2NmM3NzZjMGUwYWU3N2YxYWRkNjJiMzc4MjY0ZmY4NjA0YmFhNzk5ZjBmYzc3NDZlOTc0MjE
NACHI
NACHI
BNH017TU/GLP4
NACHI NACHI
描述
NACHI BNH017TU/GLP4
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
BNH017TU/GLP4
BDI部件号
665404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BNH017TU-GLP4/p/665404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893858730
重量 / Kilogram
0.956
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.973
详细描述
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米