https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-1I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnellTODVPREV5TkRVMk1EUTJOakl5TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVFRVU5DTVY5UFgxQklYMU5DWHpGSk1rOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWJlMDNkNzA2YTRiNTllZjUxYTI3MDY5NzM5ODk2ODRlYzgzMTA0MTE2YzRmYTkyYzQ2NDUyMWFhNjNlYjY4ZA
NTN
NTN
BNT001/GNP2
NTN NTN
描述
NTN BNT001/GNP2
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
BNT001/GNP2
BDI部件号
17146671
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BNT001-GNP2/p/17146671
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359030174
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米