https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-1I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnellTODVPREV5TkRVMk1EUTJOakl5TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVFRVU5DTVY5UFgxQklYMU5DWHpGSk1rOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWJlMDNkNzA2YTRiNTllZjUxYTI3MDY5NzM5ODk2ODRlYzgzMTA0MTE2YzRmYTkyYzQ2NDUyMWFhNjNlYjY4ZA
NTN
NTN
BNT011/GNP2
NTN NTN
描述
NTN BNT011/GNP2
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
BNT011/GNP2
BDI部件号
1215394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BNT011-GNP2/p/1215394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359030808
重量 / Kilogram
0.374
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BNT011/GNP2
重量/磅
0.824
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米