NTN
NTN
BNT904DTUP
NTN NTN
描述
NTN BNT904DTUP
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 37MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
BNT904DTUP
BDI部件号
1215404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BNT904DTUP/p/1215404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359031218
重量 / Kilogram
0.072
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
Ultra High Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Tandem
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | UP Precision Class | High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BNT904DTUP
重量/磅
0.159
详细描述
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 37MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米