https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-1I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmcwWmk4eE1EYzNNREl6TkRRME1UYzFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZVMEpmTVVreVQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZDFhMmJmMzQwNTVkYTk3NzQ1MDdiMGM1YWZlODljMjZkOTZlYTY5MTkyNjlkNzFiNTk2MzIxMzA1NDE3MjRj
NTN
NTN
BNT907DTUP
NTN NTN
描述
NTN BNT907DTUP
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
BNT907DTUP
BDI部件号
1215407
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BNT907DTUP/p/1215407
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359031249
重量 / Kilogram
0.072
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
Ultra High Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Tandem
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | UP Precision Class | High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BNT907DTUP
重量/磅
0.159
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米