BARDEN
BARDEN
BSB4072QUH G-73
BARDEN BARDEN
描述
BARDEN BSB4072QUH G-73
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 72MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
BSB4072QUH G-73
BDI部件号
22387525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BSB4072QUH-G-73/p/22387525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364962838
重量 / Kilogram
1.05
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Non Separable Relieved Outer Ring | Arcanol L-55 Grease
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BSB4072QUH G-73
制造商内部编号
60654411
重量/磅
2.293
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 72MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米