![BSD 4575 C/DGA](/medias/INDXXXBRGXXX-PACTB1P-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd1l5OHhNREF5T0RVME1ESTJORFEzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFVGOVBYMUJNWDFOQ1h6RkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA5ZDVhOWRiZGQxYmE0MWQ4NGVmNGVhN2VmMDNkNDJhZDcwYTEyYjUxZWYwZjQxMDlmZGI2NDIyNzdiNjM4MGI)
![BSD 4575 C/DGA](/medias/INDXXXBRGXXX-PACTB1P-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd1l5OHhNREF5T0RVME1ESTJORFEzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFVGOVBYMUJNWDFOQ1h6RkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA5ZDVhOWRiZGQxYmE0MWQ4NGVmNGVhN2VmMDNkNDJhZDcwYTEyYjUxZWYwZjQxMDlmZGI2NDIyNzdiNjM4MGI)
SKF
SKF
BSD 4575 C/DGA
SKF SKF
描述
SKF BSD 4575 C/DGA
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 30MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 62 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
BSD 4575 C/DGA
BDI部件号
1299843
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BSD-4575-C-DGA/p/1299843
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570925777
重量 / Kilogram
0.537
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
62 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Super Precision | Single Direction | Modified Internal Design
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BSD 4575 C/DGA
重量/磅
1.184
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 30MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 62 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米