https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-PACB2-2SL-BF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnMU9DOHhNRFV6TnpReU56VXdNVEE0Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpKZk1sTk1YMEpHWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYTRhMGM4NjYzYjVjNmY3MDdiZGNhMTY5ZDBkOWM3MzlhYTVjMDg1ZjcwODc2NjJjZTFkMDRmODgxMDE5MDYx
NSK
NSK
BSF2068DDUHP2B
NSK NSK
描述
NSK BSF2068DDUHP2B
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 68MM Outside Diameter; 28MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Plastic Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
BSF2068DDUHP2B
BDI部件号
20330677
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BSF2068DDUHP2B/p/20330677
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176954504
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
B00270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
2 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Plastic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Ball Screw Support With Flange
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.34923
详细描述
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 68MM Outside Diameter; 28MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Plastic Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Universal Mounting Arrangement
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米