https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PLC-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmhoTXk4eE1EYzNNamd4TnpBeE9Ea3hNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWHpKVFRGOVFURU5mUTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2NhMWY5MGMxOTZhN2MwNjY2M2Y0NzMzZGQxOWEyMGNjNjQ3OGU3NjJmOWZhMDg1Njc0NTgxNzQyYThlMGQ0ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PLC-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmhoTXk4eE1EYzNNamd4TnpBeE9Ea3hNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWHpKVFRGOVFURU5mUTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2NhMWY5MGMxOTZhN2MwNjY2M2Y0NzMzZGQxOWEyMGNjNjQ3OGU3NjJmOWZhMDg1Njc0NTgxNzQyYThlMGQ0ZQ
RHP BEARING
RHP BEARING
BSF2575DDUDTHP3 R MBE4L5
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING BSF2575DDUDTHP3 R MBE4L5
Precision Ball Bearing; 63/64" Bore; 2-61/64" Outside Diameter; 1.102" Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
BSF2575DDUDTHP3 R MBE4L5
BDI部件号
17009005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BSF2575DDUDTHP3-R-MBE4L5/p/17009005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 63/64" Bore; 2-61/64" Outside Diameter; 1.102" Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米

