https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-PACB1P-2SL-BSF-DT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFlTOHhNRFV6TnpReU56azFPVGd6T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6SlRURjlDVTBaZlJGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTNmMjU2NjI2YTNiZTkwNzdmODkxYWY2NDc1YTA5YzRhOGUxMTVjYzI0NDc3Y2M5NmE2MDYwNTZmNDlmMTM1Ng
NSK
NSK
BSF3590DDUHP2BDT
NSK NSK
描述
NSK BSF3590DDUHP2BDT
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 90MM Outside Diameter; 68MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Plastic Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Quadruplex-Back to Back Mounting Arrangement
制造商部件号
BSF3590DDUHP2BDT
BDI部件号
24665490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BSF3590DDUHP2BDT/p/24665490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176954580
重量 / Kilogram
2.31
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
2 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Plastic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
安装配组
Quadruplex-Back to Back
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Ball Screw Support With Flange
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
5.08826
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 90MM Outside Diameter; 68MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Plastic Cage Material; 2 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Quadruplex-Back to Back Mounting Arrangement
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米