https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnek1TOHhNREl6TnpZM056SXdOelU0TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZVRWhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2FlNDIzN2JjN2RmMmY3MTQxN2YxNDYwMmVmYmE1NmE2NDYxNzhmZWYyNjQxYjFmNjA1OTE0MDgzMThlYWFkYQ
NTN
NTN
BST30X62-1BDFTP4
NTN NTN
描述
NTN BST30X62-1BDFTP4
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 45MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
BST30X62-1BDFTP4
BDI部件号
19089729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BST30X62-1BDFTP4/p/19089729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359033076
重量 / Kilogram
0.624
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
60 Degree
预加载
Standard
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Tandem and Face to Face
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 45MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米