https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrWVM4eE1EYzNNREUzTlRjNE56QXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZRMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYTVlYjYxYTc2ZGUzMGI2MjVlN2U4YzA5NWFmYjJjOTBlNDAxOTlkMzdiMDljNTFkOGUxNDdiNDJmMmRiZTI4
NTN
NTN
CH71934HVDUJ74
NTN NTN
描述
NTN CH71934HVDUJ74
Precision Ball Bearing; 170MM Bore; 230MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
CH71934HVDUJ74
BDI部件号
1216003
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CH71934HVDUJ74/p/1216003
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413520679736
重量 / Kilogram
5.827
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 170MM Bore; 230MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米