https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJobU9DOHhNRFF6TkRZeU9USXpPRGd4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRWhmUTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGM0MWMzMTFiNGY1YWFhNjI4Mzg0ZWRhMmQ5MGYxYzMyNzFlNzAyMWI3MWY0Yzk4MzQzNjUxZWQzOGVmY2M2YQ
FAG
FAG
HC7013-C-T-P4S-DUL
FAG FAG
描述
FAG HC7013-C-T-P4S-DUL
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
HC7013-C-T-P4S-DUL
BDI部件号
19410551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HC7013-C-T-P4S-DUL/p/19410551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677943767
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.9
详细描述
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米