![HCS7006-C-T-P4S-DUL](/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnNU5pOHhNRE14TURRMk1UTTFPREV4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6SlRURjlRU0Y5RFFsOHhTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNjg1ZmI0NTE2MjVjOTM0ZmQwYzNiZGZjMjBkMDhlMjFkMDAwMzUxODliYTUzYzQ0NWM2YmJhYWJmNGU1YTkz)
![HCS7006-C-T-P4S-DUL](/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnNU5pOHhNRE14TURRMk1UTTFPREV4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6SlRURjlRU0Y5RFFsOHhTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNjg1ZmI0NTE2MjVjOTM0ZmQwYzNiZGZjMjBkMDhlMjFkMDAwMzUxODliYTUzYzQ0NWM2YmJhYWJmNGU1YTkz)
FAG
FAG
HCS7006-C-T-P4S-DUL
FAG FAG
描述
FAG HCS7006-C-T-P4S-DUL
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 26MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
HCS7006-C-T-P4S-DUL
BDI部件号
1158437
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HCS7006-C-T-P4S-DUL/p/1158437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677535139
重量 / Kilogram
0.257
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 26MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米