https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-2SL-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobVlpOHhNREl6TnpZM05USTNOREkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTk1YMUJJWDBOQ1h6RkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhiYWVmNzIyODE2ZjBkNWM4NzFhMjlkOWUwNmZhOGNhYzA1YjRmMzY2OTBjZDU3NjQ3YzI3NTc3MmUwNTkxMWU
FAG
FAG
HCS71901-E-T-P4S-UL
FAG FAG
描述
FAG HCS71901-E-T-P4S-UL
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
HCS71901-E-T-P4S-UL
BDI部件号
1158506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HCS71901-E-T-P4S-UL/p/1158506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677074317
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米