https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-O-BR-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoa1l5OHhNRGN4TVRJMk56QTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZRbEpmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTc5MzUwZmNjNDAyYTk3YzZhYjdhZjFiNWIzYWNhNTJjNWE4ZDk3M2ZlMGFhNzEwMzI5Mzk4NWQ5ZGUwNDMwNQ
NTN
NTN
HSB014CDBT/GNP5
NTN NTN
描述
NTN HSB014CDBT/GNP5
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
HSB014CDBT/GNP5
BDI部件号
1220403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HSB014CDBT-GNP5/p/1220403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359658422
重量 / Kilogram
1.917
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Tandem and Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
HSB014CDBT/GNP5
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米