HSB022CDTBT/GNP4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-BR-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc3NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnNFpTOHhNRGN4TVRJMk5qZzROVFkyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZRbEpmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzUwOTUwNGQ0OGRjODM5ZTY2ZWZhNjAwNmY1MmY2MDdhZjE0OGZlYTFiYzlkYjEzYzEzYmMxOWVlYmIwNzhjMw
1220423 精密球轴承 

NTN NTN

HSB022CDTBT/GNP4

描述

NTN HSB022CDTBT/GNP4

Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 112MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Brass Cage Material

制造商部件号

HSB022CDTBT/GNP4

BDI部件号
1220423

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359658491
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Tandem and Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
HSB022CDTBT/GNP4
详细描述
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 112MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
4.409 英寸 | 112 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新