https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-2SL-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhrT0M4eE1EYzNNVEUwTnpjNE5ESXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmTWxOTVgxQklYMU5DWHpGSk1VOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTlmOWRkYWRkZDFkMmI5ZmUxNmY0NjUxZDVkMDM5M2NlOTYzMjZlMTVhZDAxMzRmNzNiMDg3NjYxMWI0NmNmOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-2SL-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhrT0M4eE1EYzNNVEUwTnpjNE5ESXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmTWxOTVgxQklYMU5DWHpGSk1VOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTlmOWRkYWRkZDFkMmI5ZmUxNmY0NjUxZDVkMDM5M2NlOTYzMjZlMTVhZDAxMzRmNzNiMDg3NjYxMWI0NmNmOA
FAG
FAG
HSS71906-E-T-P4S-UL
FAG FAG
描述
FAG HSS71906-E-T-P4S-UL ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 9MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
FAG HSS71906-E-T-P4S-UL
BDI部件号
1159175
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HSS71906-E-T-P4S-UL/p/1159175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801490733
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 9MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米

