![HSS71918-E-T-P4S-DBL](/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-SB-2I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJoa1lTOHhNRFV6TnpRME1qQTFNREEzT0M5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6SlRURjlRU0Y5VFFsOHlTVEpQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZmJhZWVkYWY0Y2U0ODU3MTVmYTYzMjdiNTNhOWM5ZTc2MGI5OTZmZGRjMmU4ZDM4ZWQwMWM1ZmZkMGMxYmUx)
![HSS71918-E-T-P4S-DBL](/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-SB-2I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJoa1lTOHhNRFV6TnpRME1qQTFNREEzT0M5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6SlRURjlRU0Y5VFFsOHlTVEpQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZmJhZWVkYWY0Y2U0ODU3MTVmYTYzMjdiNTNhOWM5ZTc2MGI5OTZmZGRjMmU4ZDM4ZWQwMWM1ZmZkMGMxYmUx)
FAG
FAG
HSS71918-E-T-P4S-DBL
FAG FAG
描述
FAG HSS71918-E-T-P4S-DBL ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 125MM Outside Diameter; 36MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
制造商部件号
HSS71918-E-T-P4S-DBL
BDI部件号
23943834
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HSS71918-E-T-P4S-DBL/p/23943834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677042965
重量 / Kilogram
1.178
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
2.59704
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 125MM Outside Diameter; 36MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米