https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJoaE55OHhNRFF6TkRZeU9EazBNemt3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRWhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmU0ZDVlZDYzN2RmMmJjYjA3MjdmMTkzZTY2MTNmY2ZhOGM1MGRmMTQ4ZDQ2ZWU3NmQxNWIwODg5ZThlN2ZhZA
NTN
NTN
HTA022UT2DB/GNP4L
NTN NTN
描述
NTN HTA022UT2DB/GNP4L
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 54MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
HTA022UT2DB/GNP4L
BDI部件号
21451960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HTA022UT2DB-GNP4L/p/21451960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359816280
重量 / Kilogram
4.275
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
HTA022UT2DB/GNP4L
重量/磅
4.718
详细描述
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 54MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米