https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-1SHLD-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJobU1TODVPREV5TkRVek5UZzVNREl5TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVFVMUpDWHpGVFNFeEVYMUJJWDFOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzczOTFiN2RmNDE2NjMzMzhkMmZmNGQxNzc3NDE3YWI4Yjg0YWFhODhlYTc2NjI1Y2E4NzZiZjg3YmQ2NDBkYg
IBC BEARING
IBC BEARING
IBC 6005.Z.THB.P53.GH68
IBC BEARING IBC BEARING
描述
IBC BEARING IBC 6005.Z.THB.P53.GH68
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
制造商部件号
6005.Z.THB.P53.GH68
BDI部件号
1402814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/IBC-6005-Z-THB-P53-GH68/p/1402814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.081
Product Group - BDI
B04270
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Bearlub Grease
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.17637
详细描述
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米